Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15415
EAN/GTIN:
     4057221475359
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 20x40 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
40 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6707*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8336*
€ 8,13198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1636*
€ 7,33468
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0623*
€ 1,26414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0423*
€ 1,24034
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8707*
€ 1,03613
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8407*
€ 1,00043
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6707*
€ 0,79813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.