Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15405
EAN/GTIN:
     4055248042110
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 16x40 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
16
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33,6
s:
10
d:
16
l:
40 mm
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3668*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5783*
€ 5,44818
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7841*
€ 0,93308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5899*
€ 0,70198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3668*
€ 0,43649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.