Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15366
EAN/GTIN:
     4057221481633
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x22 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
22
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
22 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0682*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7075*
€ 3,22193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2564*
€ 2,68512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.