Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 130, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15362
EAN/GTIN:
     4055248041786
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x130 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
130
k:
4,96
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6215*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7677*
€ 8,05356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0877*
€ 7,24436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1285*
€ 1,34292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9433*
€ 1,12253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9133*
€ 1,08683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7615*
€ 0,90619
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6215*
€ 0,73959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.