Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15361
EAN/GTIN:
     4055248041779
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x120 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
120 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
120 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2534*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0162*
€ 4,77928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3034*
€ 0,36105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.