Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 70, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15353
EAN/GTIN:
     4055248041694
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 6x70 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
70 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0716*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7411*
€ 3,26191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2805*
€ 2,7138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.