Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 60, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 60, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 60, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 60, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 60, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15339
EAN/GTIN:
     4055248041557
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 5x60 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
60 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0725*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7514*
€ 3,27417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2879*
€ 2,7226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.