Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15330
EAN/GTIN:
     4055248041465
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 5x14 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
14 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.