Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15308
EAN/GTIN:
     4057221480339
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 20x80 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
80 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2248*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8948*
€ 2,25481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7448*
€ 2,07631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6748*
€ 1,99301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6048*
€ 1,90971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5448*
€ 1,83831
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2248*
€ 1,45751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.