Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 30, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 30, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 30, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 30, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 30, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15281
EAN/GTIN:
     4055248041069
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 12x30 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
26,8
s:
8
d:
12
l:
30 mm
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1492*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1156*
€ 3,70756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3107*
€ 0,36973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2514*
€ 0,29917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.