Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 100, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 100, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 100, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 100, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 100, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15260
EAN/GTIN:
     4055248040895
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x100 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
100 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3512*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,374*
€ 5,20506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5715*
€ 0,68009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4212*
€ 0,50123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.