Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 60 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 60 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 60 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 60 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 60 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 60 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 60 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 60 4.6 verzinkt farblos, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1525
EAN/GTIN:
     4055248001032
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 6x60 4.6, galv. verzinkt farblos Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Muttern
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
16,55
Kopfhöhe:
3,88
Gewindelänge:
18
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16,55
v:
6,48
d:
6
l:
60 mm
b:
18
f:
4,6
k:
3,88
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0576*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5885*
€ 3,08032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1524*
€ 2,56136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.