Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15194
EAN/GTIN:
     4055248040758
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 12
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
4
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,96
s:
2,5
d:
4
L:
12 mm
k:
2,48
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0694*
€ 2,46259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.