Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14679
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14679
EAN/GTIN:
     4028203340811
Suchbegriffe:
912-8-90-12.9
DIN 912 8x90 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
62
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
90 mm
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2095*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6175*
€ 4,30483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3113*
€ 0,37045
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.