Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14678
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14678
EAN/GTIN:
     4028203340804
Suchbegriffe:
912-8-80-12.9
DIN 912 8x80 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
52
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
80 mm
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1937*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5658*
€ 4,2433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.