Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14676
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14676
EAN/GTIN:
     4028203340781
Suchbegriffe:
912-8-70-12.9
DIN 912 8x70 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
42
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
70 mm
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1742*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3921*
€ 4,0366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4952*
€ 0,58929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.