Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14638
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14638
EAN/GTIN:
     4028203340491
Suchbegriffe:
912-6-12-12.9
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
12 mm
b:
12
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0354*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4126*
€ 2,87099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.