Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 50 4.6 blank, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 50 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 50 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 50 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 50 4.6 blank, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1463
EAN/GTIN:
     4057221657731
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 50
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
30,65
v:
12,7
d:
12
l:
50 mm
b:
30
f:
8,75
k:
6,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Gewinde:
M 12
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1954*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4863*
€ 4,1487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.