Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14615
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14615
EAN/GTIN:
     4028203340194
Suchbegriffe:
912-4-10-12.9
DIN 912 4x10 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b:
10
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
10 mm
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2029*
€ 2,62145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.