Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 16, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14599
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14599
EAN/GTIN:
     4028203340187
Suchbegriffe:
912-3-16-12.9
DIN 912 3x16 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b:
16
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
16 mm
ds:
3
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0207*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2301*
€ 2,65382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.