Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 55, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 55, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14581
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14581
EAN/GTIN:
     4028203654123
Suchbegriffe:
912-24-55-12.9
DIN 912 24x55 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b:
55
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
55 mm
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5659*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,959*
€ 5,90121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,479*
€ 5,33001
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,6175*
€ 3,11483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5875*
€ 3,07913
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2086*
€ 2,62823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0159*
€ 2,39892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9659*
€ 2,33942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5659*
€ 1,86342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.