Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14524
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14524
EAN/GTIN:
     4028203341276
Suchbegriffe:
912-12-55-12.9
DIN 912 12x55 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
19
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
55 mm
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9723*
€ 4,72704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4901*
€ 0,58322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.