Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 150 4.6 blank, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 150 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 150 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 150 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 150 4.6 blank, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1449
EAN/GTIN:
     4057221657311
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 150
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
f:
8,75
k:
6,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Gewinde:
M 12
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
30,65
v:
12,7
d:
12
l:
150 mm
b:
36
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
150 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6366*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0466*
€ 1,24545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9266*
€ 1,10265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8666*
€ 1,03125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8366*
€ 0,99555
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7966*
€ 0,94795
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.