Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 110 4.6 blank, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 110 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 110 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 110 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 12 x 110 4.6 blank, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1445
EAN/GTIN:
     4057221657205
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
30,65
v:
12,7
d:
12
l:
110 mm
b:
30
f:
8,75
k:
6,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Gewinde:
M 12
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
110 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5799*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9499*
€ 1,13038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8399*
€ 0,99948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7899*
€ 0,93998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7599*
€ 0,90428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7299*
€ 0,86858
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5799*
€ 0,69008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.