Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14437
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14437
EAN/GTIN:
     4055248036744
Suchbegriffe:
912-6-14-10.9
DIN 912 6x14 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
14 mm
b:
14
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0276*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3504*
€ 2,79698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.