Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 200, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14401
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14401
EAN/GTIN:
     4057221352049
Suchbegriffe:
912-36-200-10.9
DIN 912 36x200 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
116
Kopfhöhe:
36
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
200 mm
b:
84
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,7264*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,4394*
€ 29,08289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,6594*
€ 28,15469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4471*
€ 23,14205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5924*
€ 19,74496
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,4964*
€ 17,25072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1764*
€ 16,86992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7264*
€ 13,95442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.