Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14348
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14348
EAN/GTIN:
     4028203339327
Suchbegriffe:
912-24-180-10.9
DIN 912 24x180 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
120
Kopfhöhe:
24
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
180 mm
b:
60
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6458*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3858*
€ 6,4091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0658*
€ 6,0283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8858*
€ 5,8141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7258*
€ 5,6237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5258*
€ 5,3857
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6458*
€ 4,3385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.