Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 45, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 45, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 45, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14332
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14332
EAN/GTIN:
     4057221350663
Suchbegriffe:
912-22-45-10.9
DIN 912 22x45 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
22
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
45 mm
b:
45
ds:
22
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8553*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5277*
€ 6,57796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,5654*
€ 5,43283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1854*
€ 4,98063
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,1103*
€ 3,70126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0503*
€ 3,62986
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6172*
€ 3,11447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3553*
€ 2,80281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2953*
€ 2,73141
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8553*
€ 2,20781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.