Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14302
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14302
EAN/GTIN:
     4057221350007
Suchbegriffe:
912-18-60-10.9
DIN 912 18x60 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
12
Kopfhöhe:
18
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
60 mm
b:
48
k:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
18
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7872*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5276*
€ 4,19784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1876*
€ 3,79324
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,534*
€ 1,82546
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,242*
€ 1,47798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0072*
€ 1,19857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9772*
€ 1,16287
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7872*
€ 0,93677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.