Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14270
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14270
EAN/GTIN:
     4055248035860
Suchbegriffe:
912-14-90-10.9
DIN 912 14x90 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
50
Kopfhöhe:
14
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
90 mm
b:
40
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4509*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2812*
€ 6,28463
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9499*
€ 1,13038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7409*
€ 0,88167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7209*
€ 0,85787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5509*
€ 0,65557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5409*
€ 0,64367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4509*
€ 0,53657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.