Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 20, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 20, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 20, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 20, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 20, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 20, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 20, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 20, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14235
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14235
EAN/GTIN:
     4028203338047
Suchbegriffe:
912-12-20-10.9
DIN 912 12x20 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
12
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
20 mm
b:
20
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1326*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9357*
€ 3,49348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.