Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 160 4.6 blank, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 160 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 160 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 160 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 160 4.6 blank, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1423
EAN/GTIN:
     4057221656529
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 160
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
24,65
Kopfhöhe:
5,38
f:
6,6
k:
5,38
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Gewinde:
M 10
Spitze:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24,65
v:
10,58
d:
10
l:
160 mm
b:
32
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5018*
€ 5,35714
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6978*
€ 0,83038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3958*
€ 0,471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3258*
€ 0,3877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.