Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 120 4.6 blank, mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 120 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 120 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 120 4.6 blank, mit Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 120 4.6 blank, mit Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-1419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1419
EAN/GTIN:
     4057221656406
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 120
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
24,65
Kopfhöhe:
5,38
v:
10,58
f:
6,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24,65
d:
10
l:
120 mm
b:
26
k:
5,38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2928*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.