Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 22, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14183
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14183
EAN/GTIN:
     4028203267279
Suchbegriffe:
912-8-22-8.8
DIN 912 8x22 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
13
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
22 mm
b:
22
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
8 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
8
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0502*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4708*
€ 2,94025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,052*
€ 2,44188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.