Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 120, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14173
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14173
EAN/GTIN:
     4028203266234
Suchbegriffe:
912-8-120-8.8
DIN 912 8x120 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
92
Außendurchmesser:
13
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
120 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindelänge:
28 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
8
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2389*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8748*
€ 4,61101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2889*
€ 0,34379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.