Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14116
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14116
EAN/GTIN:
     4028203265602
Suchbegriffe:
912-4-45-8.8
DIN 912 4x45 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
25
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
7
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
4
Antriebsgröße:
3
Kopfhöhe:
4
Spitze:
ohne
Gewindelänge:
20
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
S:
3
D:
4
L:
45 mm
B:
20
k:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0401*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4588*
€ 2,92597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.