Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14063
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14063
EAN/GTIN:
     4028203266876
Suchbegriffe:
912-16-55-8.8
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 55
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
11
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
24
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
16
Antriebsgröße:
14
Kopfhöhe:
16
Spitze:
ohne
Gewindelänge:
44
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
S:
14
D:
16
L:
55 mm
B:
44
k:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3551*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,756*
€ 5,65964
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7579*
€ 0,9019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5859*
€ 0,69722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5659*
€ 0,67342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.