Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 65, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 65, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 65, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-13998
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13998
EAN/GTIN:
     4028203266371
Suchbegriffe:
912-10-65-8.8
DIN 912 10x65 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
33
Außendurchmesser:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
65 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindelänge:
32 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
10
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1392*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0116*
€ 3,5838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.