Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13881
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13881
EAN/GTIN:
     4028203342617
Suchbegriffe:
912-4-45-8.8
DIN 912 4x45 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
25
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
45 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0494*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5421*
€ 3,0251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.