Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13878
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13878
EAN/GTIN:
     4028203342587
Suchbegriffe:
912-4-30-8.8
DIN 912 4x30 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
10
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
30 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2469*
€ 2,67381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.