Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 18 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 18 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 18 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 18 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 18 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 18 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 18 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 18 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13874
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13874
EAN/GTIN:
     4028203336500
Suchbegriffe:
912-4-18-8.8
DIN 912 4x18 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
18
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
4
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
18 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2415*
€ 2,66739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.