Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13840
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13840
EAN/GTIN:
     4028203336432
Suchbegriffe:
912-3-6-8.8
DIN 912 3x6 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
6
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
6 mm
ds:
3
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0166*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1353*
€ 2,54101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.