Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13837
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13837
EAN/GTIN:
     4055248032210
Suchbegriffe:
912-3-4-8.8
DIN 912 3x4 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
4
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
4 mm
ds:
3
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3462*
€ 2,79198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.