Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 300 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13807
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13807
EAN/GTIN:
     4028203337385
Suchbegriffe:
912-24-300-8.8
DIN 912 24x300 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
240
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
300
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2427*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,9068*
€ 21,30909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,4768*
€ 20,79739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1291*
€ 16,81363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9467*
€ 14,21657
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,4227*
€ 12,40301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2327*
€ 12,17691
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2427*
€ 9,80881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.