Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 180 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13800
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13800
EAN/GTIN:
     4028203342426
Suchbegriffe:
912-24-180-8.8
DIN 912 24x180 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
120
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
180 mm
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3555*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9555*
€ 5,89705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7255*
€ 5,62335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5555*
€ 5,42105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4155*
€ 5,25445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1555*
€ 4,94505
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3555*
€ 3,99305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.