Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 90 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13766
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13766
EAN/GTIN:
     4028203643400
Suchbegriffe:
912-18-90-8.8
DIN 912 18x90 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
42
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
90 mm
b:
48
k:
18
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 18
ds:
18
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
14
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3209*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0609*
€ 2,45247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8709*
€ 2,22637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8109*
€ 2,15497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7309*
€ 2,05977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6609*
€ 1,97647
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3209*
€ 1,57187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.