Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13746
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13746
EAN/GTIN:
     4028203342297
Suchbegriffe:
912-16-55-8.8
DIN 912 16x55 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
11
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
44
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Gewinde:
M 16
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
55 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,488*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.