Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 250 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13737
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13737
EAN/GTIN:
     4055248031794
Suchbegriffe:
912-16-250-8.8
DIN 912 16x250 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
206
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
250
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4562*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7698*
€ 8,05606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3298*
€ 7,53246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1598*
€ 7,33016
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,0366*
€ 4,80355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9366*
€ 4,68455
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3862*
€ 4,02958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0662*
€ 3,64878
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4562*
€ 2,92288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.