Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 220 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13682
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13682
EAN/GTIN:
     4028203643257
Suchbegriffe:
912-12-220-8.8
DIN 912 12x220 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
184
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
220 mm
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9058*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8173*
€ 4,54259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4673*
€ 4,12609
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7673*
€ 2,10309
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4844*
€ 1,76644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4344*
€ 1,70694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1558*
€ 1,3754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1258*
€ 1,3397
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9058*
€ 1,0779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.