Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metallrahmendübel F 10 M 72 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 72 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 72 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 72 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 72 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 72 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 72 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-13055
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088670
EAN/GTIN:
     4006209886700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
42
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Linsenkopf
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209886700
Schraubenabmessung:
6 x 85 mm
max. Nutzlänge:
42 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
72 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2838*
€ 0,3638*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2795*
€ 0,3733*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2673*
€ 0,3759*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,3012*
€ 0,3912*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3046*
€ 0,3946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3733*
€ 0,44423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.